Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 16983 St. 50 x 25,4 x 2,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 16983 St. 50 x 25,4 x 2,5 VE=S
EN 16983 St. 50 x 25,4 x 2,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-169830000502525
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerfeder
tellerfeder 50x25,4x2,5
tellerfeder
tellerfeder federstahl
EN 16983 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 50 x25,4x2,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 16983
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
50x25,4x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.786 KGM
Materialnummer:
16983.000.0502.525
Weitere Suchbegriffe: Tellerfedern, EN 16983 Stahl, EN 16983, 50x25,4x2,5, AM1698350254, 16983.000.0502.525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6063*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7863*
€ 0,9357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7663*
€ 0,9119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7363*
€ 0,8762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7263*
€ 0,8643
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6063*
€ 0,7215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.