Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15482 Stahl ST 6,3 x 45 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15482 Stahl ST 6,3 x 45 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 15482 Stahl ST 6,3 x 45 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-154820140063045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15482
Bohrschraube ISO 15482
DIN EN ISO 15482
ISO 15482
ISO 15482 Stahl, geh. H galvanisch verzinkt Senk-Bohrschrauben mit Blechschraubengew., Phillips-KS H - Abmessung: ST 6,3 x 45 -H VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO15482
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
ST6,3x45-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.828 KGM
Materialnummer:
15482.014.0063.045
Weitere Suchbegriffe: iso 15482 stahl st 6,3 x 45, bohrschraube din en iso 15482, iso 15482 stahl, Bohrschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, ISO 15482 Stahl, ISO15482, ST6,3x45-H, AM154826345, 15482.014.0063.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,046*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.