Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15481 Stahl ST 4,2 x 22 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15481 Stahl ST 4,2 x 22 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 15481 Stahl ST 4,2 x 22 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-154810140042022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
Bohrschraube ISO 15481
DIN EN ISO 15481
ISO 15481
ISO 15481 Stahl, geh. H galvanisch verzinkt Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengew., Phillips-KS H - Abmessung: ST 4,2 x 22 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO15481
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
ST4,2x22-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.210 KGM
Materialnummer:
15481.014.0042.022
Weitere Suchbegriffe: iso 15481 4,2x22, bohrschraube din en iso 15481, iso 15481 stahl st, Blechschrauben, Bohrschrauben, Schnellbauschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Selbstbohrende Schrauben, ISO 15481 Stahl, ISO15481, ST4,2x22-H, AM154814222, 15481.014.0042.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00949*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01346*
€ 0,01602
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01339*
€ 0,01593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01269*
€ 0,0151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01228*
€ 0,01461
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01182*
€ 0,01407
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00949*
€ 0,01129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.