Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15481 Stahl ST 3,9 x 19 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 15481 Stahl ST 3,9 x 19 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 15481 Stahl ST 3,9 x 19 -H galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-154810140039019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
Bohrschraube ISO 15481
DIN EN ISO 15481
ISO 15481
ISO 15481 Stahl, geh. H galvanisch verzinkt Flachkopf-Bohrschrauben mit Blechschraubengew., Phillips-KS H - Abmessung: ST 3,9 x 19 -H VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO15481
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
ST3,9x19-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.144 KGM
Materialnummer:
15481.014.0039.019
Weitere Suchbegriffe: iso15481 3,9x19, bohrschraube din en iso 15481, iso 15481 stahl st, Blechschrauben, Bohrschrauben, Schnellbauschrauben, Sechskant-Blechschrauben, Sechskantblechschrauben, Selbstbohrende Schrauben, ISO 15481 Stahl, ISO15481, ST3,9x19-H, AM154813919, 15481.014.0039.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00787*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01127*
€ 0,01341
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01021*
€ 0,01215
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00984*
€ 0,01171
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00787*
€ 0,00937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.