Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 15237 3.6 M 8 x 20 Mutter + Tellerscheibe VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 15237 3.6 M 8 x 20 Mutter + Tellerscheibe VE=S
DIN 15237 3.6 M 8 x 20 Mutter + Tellerscheibe VE=S
Artikel-Nr.:
     4-152370000080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m8
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.200 KGM
Materialnummer:
15237.000.0080.020
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, din 15237 3.6, Becherschrauben, Gurtschrauben, Tellerschrauben, DIN 15237 3.6, DIN15237, M8x20, 8x20, AM15237820, 15237.000.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4211*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5611*
€ 0,66771
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5511*
€ 0,65581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5211*
€ 0,62011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5011*
€ 0,59631
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4211*
€ 0,50111
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.