Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 A 2 3,5 x 22 -C -T15 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 A 2 3,5 x 22 -C -T15 A 2 VE=S
ISO 14585 A 2 3,5 x 22 -C -T15 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145859230035022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 A 2 Form C - ISR Flachkopf-Blechschrauben mit Spitze, mit Innensechsrund - Abmessung: 3,5 x 22 -C VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C
Abmessung:
3,5x22-C
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.170 KGM
Materialnummer:
14585.923.0035.022
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, blechschraube din en iso 14585 3,5x22, blechschraube din en iso 14585, blechschraube iso14585 a2, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 A 2, ISO14585, 3,5x22-C, A2, AM145853522, 14585.923.0035.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0147*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.