Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 Stahl 2,9 x 16 -F-T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 14585 Stahl 2,9 x 16 -F-T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 14585 Stahl 2,9 x 16 -F-T10 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-145850140029016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Blechschraube ISO 14585
DIN 7981 ISR
DIN 7981 Innensechsrund
ISO 14585 Stahl, geh. Form F galvanisch verzinkt Flachkopf-Blechschrauben mit Zapfen, mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 16 -F VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO14585
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form F
Abmessung:
2,9x16-F
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.084 KGM
Materialnummer:
14585.014.0029.016
Weitere Suchbegriffe: DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, iso 14585 c 2,9x16, blechschraube din en iso 14585, blechschrauben iso 14585 stahl, Blechschrauben, Innensechsrund-Schrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, TORX-Schrauben, Treibschrauben, ISO 14585 Stahl, ISO14585, 2,9x16-F, galZn, AM145852916, 14585.014.0029.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00827*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01175*
€ 0,01398
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01161*
€ 0,01382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01099*
€ 0,01308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01069*
€ 0,01272
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01029*
€ 0,01225
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00827*
€ 0,00984
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.