Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 9021 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-090210109043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 4,3 x 12 x1 VE=K (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9021
Werkstoff:
Stahl 140/100 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4,3x12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.069 KGM
Materialnummer:
09021.010.9043.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 4,3x12x1, din 9021, din 9021 stahl, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-2, DIN 9021 Stahl, DIN9021, 4,3x12x1, galZn, AM9021430, 09021.010.9043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00723*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01062*
€ 0,01264
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00972*
€ 0,01157
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00938*
€ 0,01116
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00895*
€ 0,01065
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00723*
€ 0,0086
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0127*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0163*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.