Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 9021 Stahl 4,3 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-090210100043000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV galvanisch verzinkt Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 4,3 x 12 x1 VE=S (5000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9021
Werkstoff:
Stahl 140/100 HV
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4,3x12x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
09021.010.0043.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 4,3x12x1, din 9021, din 9021 stahl, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-2, DIN 9021 Stahl, DIN9021, 4,3x12x1, galZn, AM9021430, 09021.010.0043.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00386*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00519*
€ 0,00618
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00497*
€ 0,00591
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00477*
€ 0,00568
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00466*
€ 0,00555
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00386*
€ 0,00459
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00488*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00686*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00409*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.