Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Stahl 33 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Stahl 33 VE=S
DIN 9021 Stahl 33 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-090210000330000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 33 x92 x7 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9021
Werkstoff:
Stahl 140/100 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
33x92x7
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.300 KGM
Materialnummer:
09021.000.0330.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 stahl, din 9021, din 9021 reyher, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-2, DIN 9021 Stahl, DIN9021, 33x92x7, AM9021330, 09021.000.0330.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3906*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8406*
€ 2,19031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8206*
€ 2,16651
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7306*
€ 2,05941
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6806*
€ 1,99991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6506*
€ 1,96421
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3906*
€ 1,65481
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,9045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.