Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Stahl 3,2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Stahl 3,2 VE=S
DIN 9021 Stahl 3,2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-090210000032000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 3,2 x 9 x0,8 VE=S (10000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9021
Werkstoff:
Stahl 140/100 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x9x0,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.032 KGM
Materialnummer:
09021.000.0032.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, iso 7093 3,2x9x0,8, din 9021, din 9021 stahl, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-2, DIN 9021 Stahl, DIN9021, 3,2x9x0,8, AM9021320, 09021.000.0032.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00295*
  
Preis gilt ab 30.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00394*
€ 0,00469
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00389*
€ 0,00463
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00369*
€ 0,00439
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00358*
€ 0,00426
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00349*
€ 0,00415
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,00295*
€ 0,00351
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00256*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00407*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.