Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 1.4310 1,5 x 12 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 1.4310 1,5 x 12 rostfrei VE=S
ISO 8752 1.4310 1,5 x 12 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087529600015012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1,5x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.011 KGM
Materialnummer:
08752.960.0015.012
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, iso 8752 1,5x12, din 1481, din 1481 1.4310, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO8752/DIN1481 1.4310, ISO8752, 1,5x12, AM87521512, 08752.960.0015.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00987*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01575*
€ 0,01874
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01425*
€ 0,01696
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01309*
€ 0,01558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01267*
€ 0,01508
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01224*
€ 0,01457
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.