Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 1.4310 1 x 4 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 1.4310 1 x 4 rostfrei VE=S
ISO 8752 1.4310 1 x 4 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087529600010004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 1 x 4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.002 KGM
Materialnummer:
08752.960.0010.004
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, iso 8752 1,0 x 4, din 1481, din 1481 1.4310, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO8752/DIN1481 1.4310, ISO8752, 1x4, AM875214, 08752.960.0010.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0594*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.