Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 1.4305 2 x 16 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 1.4305 2 x 16 rostfrei A 1 VE=S
ISO 8744 1.4305 2 x 16 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087449100020016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8744
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.042 KGM
Materialnummer:
08744.910.0020.016
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, passstifte, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1471, ISO 8744 A 1, ISO8744, 2x16, A1, AM8744216, 08744.910.0020.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1029*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1459*
€ 0,17362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,09*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0567*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.