Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Stahl 6 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Stahl 6 x 80 VE=S
ISO 8744 Stahl 6 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087440000060080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 6 x 80 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8744
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.743 KGM
Materialnummer:
08744.000.0060.080
Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, din 1471 stahl, din 1471, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1471, ISO 8744 Stahl, ISO8744, 6x80, AM8744680, 08744.000.0060.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6499*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8399*
€ 0,99948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8199*
€ 0,97568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7899*
€ 0,93998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6499*
€ 0,77338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.