Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Stahl 10 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Stahl 10 x 25 VE=S
ISO 8741 Stahl 10 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087410000100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 10 x 25 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8741
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.588 KGM
Materialnummer:
08741.000.0100.025
Weitere Suchbegriffe: Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, reyher din 1474 st verzinkt 10x25, passstifte, passstifte iso 8741, Kerbstifte, Steckkerbstifte, Vergleiche DIN 1474, ISO 8741 Stahl, ISO8741, 10x25, AM87411025, 08741.000.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5131*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0131*
€ 2,39559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9631*
€ 2,33609
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8731*
€ 2,22899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8131*
€ 2,15759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7931*
€ 2,13379
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5131*
€ 1,80059
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,2861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.