Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Stahl 8 x 26 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Stahl 8 x 26 VE=S
ISO 8741 Stahl 8 x 26 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087410000080026
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 Stahl Steckkerbstifte - Abmessung: 8 x 26 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8741
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x26
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.975 KGM
Materialnummer:
08741.000.0080.026
Weitere Suchbegriffe: Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, reyher din 1474 st 8x26, passstifte, passstifte iso 8741, Kerbstifte, Steckkerbstifte, Vergleiche DIN 1474, ISO 8741 Stahl, ISO8741, 8x26, AM8741826, 08741.000.0080.026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2333*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3133*
€ 0,37283
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.