Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8737 9S20K 8 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8737 9S20K 8 x 65 VE=S
ISO 8737 9S20K 8 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087370000080065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen, Kegel 1: 50 - Abmessung: 8 x 65 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8737
Werkstoff:
Stahl ungehärtet
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.520 KGM
Materialnummer:
08737.000.0080.065
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, iso 8737 8x65, din 7977, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8737 9SMNPB28K, ISO8737, 8x65, AM8737865, 08737.000.0080.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7289*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0389*
€ 1,23629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0289*
€ 1,22439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9889*
€ 1,17679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9589*
€ 1,14109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9189*
€ 1,09349
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7289*
€ 0,86739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.