Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8736 9S20K A 8 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8736 9S20K A 8 x 80 VE=S
ISO 8736 9S20K A 8 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087360010080080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 8 x 80 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8736
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
A8x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.480 KGM
Materialnummer:
08736.001.0080.080
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din 7978 8x80, din 7978, iso 8736 a12x80, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8736 Stahl, ISO8736, A8x80, AM8736880, 08736.001.0080.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6811*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9711*
€ 1,15561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9311*
€ 1,10801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8911*
€ 1,06041
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8511*
€ 1,01281
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6811*
€ 0,81051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.