Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8736 9S20K A 8 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8736 9S20K A 8 x 55 VE=S
ISO 8736 9S20K A 8 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087360010080055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde, Kegel 1 : 50, geschliffen - Abmessung: A 8 x 55 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8736
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ A
Abmessung:
A8x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.130 KGM
Materialnummer:
08736.001.0080.055
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, din7978 a10x55, din 7978, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, ISO 8736 Stahl, ISO8736, A8x55, AM8736855, 08736.001.0080.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5257*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7457*
€ 0,88738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7057*
€ 0,83978
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6857*
€ 0,81598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6657*
€ 0,79218
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5257*
€ 0,62558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.