Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 8.8 M 10 x 1,25 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 8.8 M 10 x 1,25 x 50 VE=S
ISO 8676 8.8 M 10 x 1,25 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086768000101050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8676
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1,25x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.820 KGM
Materialnummer:
08676.800.0101.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, din961 m10x1,25x50, din 961, din 961 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 961, ISO 8676 8.8, ISO8676, M10x1,25x50, 10x1,25x50, AM86761050, 08676.800.0101.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1311*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.