Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 04 M 20 x 1,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8675 04 M 20 x 1,5 VE=S
ISO 8675 04 M 20 x 1,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086754000200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675
Sechskantmutter DIN EN ISO 8675
ISO 8675 04 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8675
Werkstoff:
04
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.600 KGM
Materialnummer:
08675.400.0200.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 8675, iso 8675 m20 x 1,5, din en iso 8675, iso 8675 m20, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 8675 04, ISO8675, M20x1,5, 20x1,5, AM8675200, 08675.400.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1292*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.