Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 6 AU M 20 x 1,5 -LH VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 6 AU M 20 x 1,5 -LH VE=S
ISO 8673 6 AU M 20 x 1,5 -LH VE=S
Artikel-Nr.:
     4-086733040200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8673 LG
ISO 8673 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 8673 LG
Sechskantmutter ISO 8673 LG
ISO 8673 6 AU Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Links-Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8673
Werkstoff:
6 AU
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M20x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.643 KGM
Materialnummer:
08673.304.0200.150
Weitere Suchbegriffe: din en iso 8673 lg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 971-1, ISO 8673 6 AU, ISO8673, M20x1,5, 20x1,5, AM8673200, 08673.304.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1065*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4265*
€ 1,69754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3965*
€ 1,66184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3465*
€ 1,60234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3065*
€ 1,55474
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1065*
€ 1,31674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,223*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.