Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 08.8 M 6 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 08.8 M 6 x 50 VE=S
DIN 7984 08.8 M 6 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079848000060050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 08.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7984
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.200 KGM
Materialnummer:
07984.800.0060.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m6, din 7984, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 7984 08.8, DIN7984, M6x50, 6x50, AM7984650, 07984.800.0060.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0746*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1104*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0845*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.