| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079829240029016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7982 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 2,9 x 16 -H VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7982 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form C-H | Abmessung: | C2,9x16-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.058 KGM | Materialnummer: | 07982.924.0029.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, reyher din 7982 form c a2 2,9x16 ph, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7050, DIN 7982 A 2, DIN7982, C2,9x16-H, A2, AM79822916, 07982.924.0029.016 |
| | |
| |