| |
|
| Artikel-Nr.: 4-079819249048013 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 7981 A 2 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 4,8 x 13 -H VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN7981 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Form C-H | Abmessung: | C4,8x13-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.220 KGM | Materialnummer: | 07981.924.9048.013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, reyher din 7981 form c a2 4,8x13 ph, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Parker-Schrauben, Treibschrauben, Vergleiche ISO 7049, DIN 7981/ISO 7049 A 2, DIN7981, C4,8x13-H, A2, AM79814813, 07981.924.9048.013 |
| | |
| |