Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Stahl 8 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Stahl 8 x 65 VE=S
DIN 7977 Stahl 8 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079770000080065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 8 x 65 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7977
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.520 KGM
Materialnummer:
07977.000.0080.065
Weitere Suchbegriffe: Passstifte, iso 8737 8x65, din 7977, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 7977/ISO 8737 St., DIN7977, 8x65, AM7977865, 07977.000.0080.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7289*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0389*
€ 1,23629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0289*
€ 1,22439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9789*
€ 1,16489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9489*
€ 1,12919
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9089*
€ 1,08159
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7289*
€ 0,86739
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.