Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Stahl 6 x 55 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7977 Stahl 6 x 55 VE=S
DIN 7977 Stahl 6 x 55 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-079770000060055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 6 x 55 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7977
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.170 KGM
Materialnummer:
07977.000.0060.055
Weitere Suchbegriffe: din 7977, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche ISO 8737, DIN 7977/ISO 8737 St., DIN7977, 6x55, AM7977655, 07977.000.0060.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5808*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8308*
€ 0,98865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8208*
€ 0,97675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7808*
€ 0,92915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7608*
€ 0,90535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7308*
€ 0,86965
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5808*
€ 0,69115
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8896*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.