Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 A 4 A M 14 x 1,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 A 4 A M 14 x 1,5 A 4 VE=S
DIN 7604 A 4 A M 14 x 1,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076049410140150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
din 7604 a m14x1,5
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 14 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7604
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
AM14x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.680 KGM
Materialnummer:
07604.941.0140.150
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 7604 a, din 7604 a4, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604 A 4, DIN7604, AM14x1,5, A4, AM7604140, 07604.941.0140.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8825*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2525*
€ 1,49048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2425*
€ 1,47858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1725*
€ 1,39528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1325*
€ 1,34768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0925*
€ 1,30008
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8825*
€ 1,05018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.