Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7604 A 4 A M 10 x 1 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7604 A 4 A M 10 x 1 A 4 VE=S
DIN 7604 A 4 A M 10 x 1 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-076049410100100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
Edelstahlschraube DIN 7604 A
din 7604 a m10 x 1
DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask., leichte Ausführung, mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 10 x 1 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7604
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
AM10x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.400 KGM
Materialnummer:
07604.941.0100.100
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 7604 a, din 7604 a4, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 7604 A 4, DIN7604, AM10x1, A4, AM7604100, 07604.941.0100.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6875*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9675*
€ 1,15133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8875*
€ 1,05613
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8575*
€ 1,02043
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6875*
€ 0,81813
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.