Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 St. gehärtet C M 3 x 5 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 St. gehärtet C M 3 x 5 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 7500 St. gehärtet C M 3 x 5 -Z galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-075000140030005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
DIN 7500 Stahl Form C-Z galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben, KS -Z, metr. Gewinde, Linsenkopf nach DIN 7985 - Abmessung: CM 3 x 5 -Z VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7500
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-Z
Abmessung:
CM3x5-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.067 KGM
Materialnummer:
07500.014.0030.005
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 7500 C, Kreuzschraube DIN 7500 C, Schraube DIN 7500 C, din 7500 c m3, din 7500 c, Gewindefurchende Schrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Kreuzschlitzschrauben, Schnellbauschrauben, DIN 7500 Stahl, DIN7500, CM3x5-Z, galZn, AM750035, 07500.014.0030.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00549*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00773*
€ 0,0092
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00763*
€ 0,00908
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00725*
€ 0,00863
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00702*
€ 0,00835
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00678*
€ 0,00807
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00549*
€ 0,00653
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.