Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 1.4310 5 x 28 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 1.4310 5 x 28 rostfrei VE=S
DIN 7343 1.4310 5 x 28 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-073439600050028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 5 x 28 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7343
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.260 KGM
Materialnummer:
07343.960.0050.028
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiralspannstift 5x28, prymstift, reyher din 7343, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannstifte, Spiral-Spannstifte, Vergleiche ISO 8750, DIN 7343/ISO 8750 A 2, DIN7343, 5x28, AM7343528, 07343.960.0050.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0903*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.