Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 Stahl 2,9 x 16 -C-Z galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 Stahl 2,9 x 16 -C-Z galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
ISO 7050 Stahl 2,9 x 16 -C-Z galv. verzinkt passiviert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070500160029016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
ISO 7050 Stahl, geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,9x 16 -C-Z VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7050
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form C-Z
Abmessung:
2,9x16-C-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.064 KGM
Materialnummer:
07050.016.0029.016
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 2,9x16, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7982, ISO 7050 Stahl, ISO7050, 2,9x16-C-Z, AM70502916, 07050.016.0029.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,013*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00409*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.