| |
|
| Artikel-Nr.: 4-070469240060050 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 50 -H VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO7046 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | H | Abmessung: | M6x50-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.961 KGM | Materialnummer: | 07046.924.0060.050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, reyher din 965 a2 4x50 ph, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 m6, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-2 A 2, ISO7046, M6x50-H, 6x50-H, AM7046650, 07046.924.0060.050 |
| | |
| |