| |
|
| Artikel-Nr.: 4-070464040060025 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 7046-1 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 25 -H VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO7046 | Werkstoff: | 4.8 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | H | Abmessung: | M6x25-H | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.519 KGM | Materialnummer: | 07046.404.0060.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, phillips din 965 m6 x 25, din 965, din 965 m6, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, ISO 7046-1 4.8, ISO7046, M6x25-H, 6x25-H, AM7046625, 07046.404.0060.025 |
| | |
| |