Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 5406 Stahl MB 21 für DIN 981 M 105 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 5406 Stahl MB 21 für DIN 981 M 105 x 2 VE=S
DIN 5406 Stahl MB 21 für DIN 981 M 105 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-054060000210000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
DIN 981
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 21/M105x2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN5406
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
MB
Abmessung:
MB21/M105x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.260 KGM
Materialnummer:
05406.000.0210.000
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981 m105x2, din 981, din 981 reyher, Sicherungsbleche, DIN 5406 Stahl, DIN5406, MB21/M105x2, B21/M105x2, AM5406210, 05406.000.0210.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2647*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6747*
€ 6,75289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5547*
€ 6,61009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3247*
€ 6,33639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1447*
€ 6,12219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,0547*
€ 6,01509
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,2647*
€ 5,07499
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.