Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 5406 Stahl MB 13 für DIN 981 M 65 x 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 5406 Stahl MB 13 für DIN 981 M 65 x 2 VE=S
DIN 5406 Stahl MB 13 für DIN 981 M 65 x 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-054060000130000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
DIN 981
DIN 5406 Stahl MB Mutternsicherungen/Sicherungsbleche für Nutmuttern DIN 981 - Abmessung: MB 13/M 65x2 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN5406
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
MB
Abmessung:
MB13/M65x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.900 KGM
Materialnummer:
05406.000.0130.000
Weitere Suchbegriffe: Nutmutter DIN 981, din 981 m65x2, din 981, din 981 reyher, Sicherungsbleche, DIN 5406 Stahl, DIN5406, MB13/M65x2, B13/M65x2, AM5406130, 05406.000.0130.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5631*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1531*
€ 2,56219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0431*
€ 2,43129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9631*
€ 2,33609
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9031*
€ 2,26469
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5631*
€ 1,86009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.