Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4035 04 M 36 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4035 04 M 36 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4035 04 M 36 -LH galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040354140360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 04 Links galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4035
Werkstoff:
04
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Links
Abmessung:
M36
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.540 KGM
Materialnummer:
04035.414.0360.000
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, m36 iso 4035 verzinkt, din 439-2, din en iso 4035 m36, Flache Muttern, ISO-Muttern, Kontermuttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 439-2, ISO 4035 04, ISO4035, M36, 36, AM4035360, 04035.414.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1437*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,0237*
€ 10,7382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9437*
€ 10,643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6137*
€ 10,2503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,5237*
€ 10,1432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,1437*
€ 8,501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.