Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4-70 M 10 AD-W7/2 A 4-70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4-70 M 10 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
ISO 4032 A 4-70 M 10 AD-W7/2 A 4-70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329470100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 70 AD W2 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4 - 70
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W2
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.944 KGM
Materialnummer:
04032.947.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, ADW2, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 4-70, ISO4032, M10, 10, AM4032100, 04032.947.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0839*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.