Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 4 M 14 -LH A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 4 M 14 -LH A 4 VE=S
ISO 4032 A 4 M 14 -LH A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329440140000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG
Sechskantmutter ISO 4032 LG
ISO 4032 A 4 Links Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 14 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Abmessung:
M14
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.285 KGM
Materialnummer:
04032.944.0140.000
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4032 lg, ISO-Muttern, Linksgewinde-Muttern, Linksgewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 2, ISO4032, M14, 14, A4, AM4032140, 04032.944.0140.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2094*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.