Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 A 2-70 M 10 geschmiert A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 A 2-70 M 10 geschmiert A 2 VE=S
ISO 4032 A 2-70 M 10 geschmiert A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040329310100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 geschmiert Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4032
Werkstoff:
A 2 - 70
Oberfläche:
geschmiert
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.915 KGM
Materialnummer:
04032.931.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m10 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, ISO 4032 A 2-70, ISO4032, M10, 10, AM4032100, 04032.931.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3805*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4705*
€ 0,5599
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4505*
€ 0,5361
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.