Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 A 4 -70 M 10 x 95 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 A 4 -70 M 10 x 95 A 4 VE=S
ISO 4017 A 4 -70 M 10 x 95 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040179400100095
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m10
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 95 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4017
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x95
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.990 KGM
Materialnummer:
04017.940.0100.095
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 a4, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 A 4 -70, ISO4017, M10x95, 10x95, A4, AM40171095, 04017.940.0100.095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4313*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5813*
€ 0,69175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5713*
€ 0,67985
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5513*
€ 0,65605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5313*
€ 0,63225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5213*
€ 0,62035
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4313*
€ 0,51325
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.