| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040171100160300 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4017 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M16x300 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 43.200 KGM | Materialnummer: | 04017.110.0160.300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 m16 10.9, din 933, din 933 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017 10.9, ISO4017, M16x300, 16x300, galZn, AM401716300, 04017.110.0160.300 |
| | |
| |