Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 U M 20 x 240 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 U M 20 x 240 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
ISO 4014 8.8 U M 20 x 240 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148200200240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
64.400 KGM
Materialnummer:
04014.820.0200.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 24x240, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M20x240, 20x240, tZn, AM401420240, 04014.820.0200.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3571*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4871*
€ 5,33965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4771*
€ 5,32775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2471*
€ 5,05405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1171*
€ 4,89935
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0171*
€ 4,78035
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,3571*
€ 3,99495
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,3571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.