Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 20 x 450 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 20 x 450 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4014 8.8 M 20 x 450 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148100200450
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 450 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x450
Gewicht in kg per 100 Stück:
115.250 KGM
Materialnummer:
04014.810.0200.450
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8 m 20 galv. verzinkt, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M20x450, 20x450, galZn, AM401420450, 04014.810.0200.450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,2126*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,6526*
€ 13,86659
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,5126*
€ 13,69999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,9126*
€ 12,98599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,6026*
€ 12,61709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1426*
€ 12,06969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,2126*
€ 9,77299
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,2126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.