Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 20 x 240 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 20 x 240 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4014 8.8 M 20 x 240 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148100200240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Schrauben
Sechskant-Schrauben
Sechskantschrauben
Stahlschrauben
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
64.400 KGM
Materialnummer:
04014.810.0200.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9264*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6564*
€ 3,16112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5964*
€ 3,08972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4764*
€ 2,94692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3864*
€ 2,83982
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3264*
€ 2,76842
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9264*
€ 2,29242
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9264*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.