Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 5.6 M 20 x 240 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 5.6 M 20 x 240 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
ISO 4014 5.6 M 20 x 240 galv. verzinkt, AD-W7/1 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040145140200240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
5.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
AD W7
Abmessung:
M20x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
62.200 KGM
Materialnummer:
04014.514.0200.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 5.6 24x240, din 931, din 931 m20, ADW7, Behälterbauschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 5.6, ISO4014, M20x240, 20x240, galZn, AM401420240, 04014.514.0200.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4621*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,8421*
€ 6,9521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7821*
€ 6,8807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5121*
€ 6,5594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3721*
€ 6,3928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2321*
€ 6,2262
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,4621*
€ 5,3099
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.