Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 20 x 250 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 20 x 250 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 20 x 250 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520200250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 250 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x250
Gewicht in kg per 100 Stück:
64.848 KGM
Materialnummer:
04014.352.0200.250
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m20x250, din 931, din 931 m20, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M20x250, 20x250, AM401420250, 04014.352.0200.250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,8091*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,8391*
€ 25,98853
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,6491*
€ 25,76243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,6791*
€ 24,60813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,8891*
€ 23,66803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,2991*
€ 22,96593
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,8091*
€ 18,81283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.