Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 20 x 240 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 20 x 240 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 20 x 240 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520200240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 240 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
62.121 KGM
Materialnummer:
04014.352.0200.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m20x240, din 931, din 931 m20, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M20x240, 20x240, AM401420240, 04014.352.0200.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,2631*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,8631*
€ 24,82709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,7931*
€ 24,74379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,8331*
€ 23,60139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,0531*
€ 22,67319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,5131*
€ 22,03059
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,2631*
€ 18,16309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.