Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 1.4305 12 m6 x 55 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 1.4305 12 m6 x 55 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2338 1.4305 12 m6 x 55 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023389100120055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstift d12
passstifte
passstift iso 2338
ISO 2338 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 55 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2338
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
12m6x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.270 KGM
Materialnummer:
02338.910.0120.055
Weitere Suchbegriffe: EN 22338, Stifte - zylindrisch, Vergleiche DIN 7, Zylinderstifte, ISO 2338 A 1, ISO2338, 12m6x55, A1, AM23381255, 02338.910.0120.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5726*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7726*
€ 0,91939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7626*
€ 0,90749
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7226*
€ 0,85989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7026*
€ 0,83609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6826*
€ 0,81229
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5446*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,1288*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3749*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.